Inserto para llave de vaso de 1/2" herramienta bihexagonal corta en unidades métricas
Llave de vaso de 1/2" bi-hexagonal corta
VASO DE 12 CARAS WURTH 1/2" SW 30
Nº de art.
0712133130
EAN 4024835714648
Inicia sesión o regístrate para ver los precios



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Superficie: Cromado, pulido/mate
- Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
- Acogida: Para bi-hexágonos
- POWERDRIV
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 30 mm |
Longitud (L1) | 44 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 40 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 36 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 24 mm |
Superficie | Cromado |